Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Hybridschlitten WWH-21-10-120-10

  • ERIKS:13569056
  • Hersteller:WWH-21-10-120-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

175,71 €/ Stückexkl. MwSt

205,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

175,71 €

-

10+

131,78 €

25.00%

25+

122,99 €

30.01%

50+

116,39 €

33.76%

100+

109,82 €

37.50%

200+

96,63 €

45.00%

500+

87,84 €

50.01%

1000+

85,65 €

51.25%

2500+

83,45 €

52.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WWH-21
Material
Zink
Breite
153 mm
Höhe
34 mm
Länge
100 mm