Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Hybridschlitten mit Handklemmung WWH-21-10-40-10-HKA

  • ERIKS:13569059
  • Hersteller:WWH-21-10-40-10-HKA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

130,93 €/ Stückexkl. MwSt

153,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

130,93 €

-

10+

118,96 €

9.14%

25+

99,88 €

23.71%

50+

94,81 €

27.59%

100+

85,33 €

34.83%

200+

76,08 €

41.90%

500+

73,80 €

43.64%

1000+

71,44 €

45.44%

2500+

69,08 €

47.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WWH-21-HKA
Material
Zink
Breite
73 mm
Höhe
34 mm
Länge
100 mm