Eriks
IGUS

IGUS drylin® T Miniaturführungswagen TW-04 TW-04-12

  • ERIKS:13570395
  • Hersteller:TW-04-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,36 €/ Stückexkl. MwSt

28,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

24,36 €

-

10+

18,09 €

25.74%

25+

16,00 €

34.32%

50+

14,46 €

40.64%

100+

12,22 €

49.84%

200+

10,89 €

55.30%

500+

9,88 €

59.44%

1000+

9,14 €

62.48%

2500+

7,22 €

70.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® T
Typ
TWA-04
Grösse
12
Material
Zink
Breite
27 mm
Höhe
13 mm
Länge
34 mm