Eriks
IGUS

IGUS drylin® T Miniaturführungswagen TW-04 TW-04-07

  • ERIKS:13570393
  • Hersteller:TW-04-07
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,20 €/ Stückexkl. MwSt

17,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,20 €

-

10+

12,18 €

19.88%

25+

11,32 €

25.50%

50+

9,71 €

36.12%

100+

9,29 €

38.88%

200+

8,95 €

41.12%

500+

7,52 €

50.50%

1000+

6,90 €

54.62%

2500+

5,93 €

61.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® T
Typ
TWA-04
Grösse
7
Material
Zink
Breite
17 mm
Höhe
8 mm
Länge
23 mm