Eriks
IGUS

IGUS drylin® T Führungswagen TWA-01 TWA-01-30

  • ERIKS:13570431
  • Hersteller:TWA-01-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

87,12 €/ Stückexkl. MwSt

101,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

87,12 €

-

10+

78,00 €

10.47%

25+

72,79 €

16.44%

50+

68,97 €

20.83%

100+

66,46 €

23.71%

200+

64,22 €

26.28%

500+

62,53 €

28.22%

1000+

61,12 €

29.84%

2500+

49,65 €

43.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® T
Typ
TWA-01
Grösse
30
Material
Aluminium
Breite
90 mm
Höhe
42 mm
Länge
103 mm