Eriks
IGUS

IGUS drylin® T Führungswagen TWA-01 TWA-01-20

  • ERIKS:13570426
  • Hersteller:TWA-01-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,64 €/ Stückexkl. MwSt

79,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

67,64 €

-

10+

60,57 €

10.45%

25+

56,51 €

16.46%

50+

53,54 €

20.84%

100+

51,62 €

23.68%

200+

49,86 €

26.29%

500+

48,56 €

28.20%

1000+

24,28 €

64.10%

2500+

23,83 €

64.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® T
Typ
TWA-01
Grösse
20
Material
Aluminium
Breite
63 mm
Höhe
30 mm
Länge
81 mm