Eriks
IGUS

IGUS drylin® T Führungswagen TW-12 TW-12-20

  • ERIKS:13570398
  • Hersteller:TW-12-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,17 €/ Stückexkl. MwSt

94,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

81,17 €

-

10+

72,68 €

10.46%

25+

67,81 €

16.46%

50+

64,26 €

20.83%

100+

61,96 €

23.67%

200+

59,83 €

26.29%

500+

58,25 €

28.23%

1000+

56,98 €

29.80%

2500+

55,92 €

31.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® T
Typ
TW-12
Grösse
20
Material
Aluminium
Breite
63 mm
Höhe
30 mm
Länge
72 mm