Eriks
IGUS

IGUS drylin® T Führungswagen TW-12 TW-12-15

  • ERIKS:13570397
  • Hersteller:TW-12-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,04 €/ Stückexkl. MwSt

92,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

79,04 €

-

10+

70,51 €

10.79%

25+

65,57 €

17.04%

50+

61,96 €

21.61%

100+

59,51 €

24.71%

200+

57,36 €

27.43%

500+

55,73 €

29.50%

1000+

54,32 €

31.27%

2500+

53,22 €

32.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® T
Typ
TW-12
Grösse
15
Material
Aluminium
Breite
47 mm
Höhe
24 mm
Länge
63 mm