Eriks
IGUS

IGUS drylin® T Führungswagen TW-03 TW-03-25

  • ERIKS:13570392
  • Hersteller:TW-03-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,20 €/ Stückexkl. MwSt

109,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

93,20 €

-

10+

83,43 €

10.48%

25+

77,84 €

16.47%

50+

73,78 €

20.84%

100+

71,08 €

23.73%

200+

68,70 €

26.28%

500+

53,83 €

42.24%

1000+

51,87 €

44.34%

2500+

50,88 €

45.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® T
Typ
TW-03
Grösse
25
Material
Aluminium
Breite
48 mm
Höhe
36 mm
Länge
81 mm