Eriks
IGUS

IGUS drylin® T Führungswagen TW-02 TW-02-25

  • ERIKS:13570390
  • Hersteller:TW-02-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,72 €/ Stückexkl. MwSt

86,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

73,72 €

-

10+

65,99 €

10.49%

25+

61,60 €

16.44%

50+

58,37 €

20.82%

100+

56,18 €

23.79%

200+

54,28 €

26.37%

500+

52,86 €

28.30%

1000+

51,68 €

29.90%

2500+

42,26 €

42.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® T
Typ
TW-02
Grösse
25
Material
Aluminium
Breite
70 mm
Höhe
36 mm
Länge
77 mm