Eriks
IGUS

IGUS drylin® T Führungswagen TW-02 TW-02-20

  • ERIKS:13570389
  • Hersteller:TW-02-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,93 €/ Stückexkl. MwSt

70,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

59,93 €

-

10+

53,66 €

10.46%

25+

50,05 €

16.49%

50+

47,44 €

20.83%

100+

45,73 €

23.68%

200+

44,78 €

25.27%

500+

30,84 €

48.54%

1000+

29,72 €

50.41%

2500+

29,15 €

51.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® T
Typ
TW-02
Grösse
20
Material
Aluminium
Breite
63 mm
Höhe
30 mm
Länge
70 mm