Eriks
IGUS

IGUS drylin® T Führungswagen TW-01 TW-01-25

  • ERIKS:13570387
  • Hersteller:TW-01-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,20 €/ Stückexkl. MwSt

97,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

83,20 €

-

10+

74,48 €

10.48%

25+

69,52 €

16.44%

50+

65,89 €

20.80%

100+

63,48 €

23.70%

200+

61,33 €

26.28%

500+

59,72 €

28.23%

1000+

58,39 €

29.82%

2500+

57,32 €

31.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® T
Typ
TW-01
Grösse
25
Material
Aluminium
Breite
70 mm
Höhe
36 mm
Länge
96 mm