Eriks
IGUS

IGUS drylin® N Führungsschlitten Baugröße 40 iglidur® J Gleitelement - Durchgangsbohrungen NW-01-40-P

  • ERIKS:13570344
  • Hersteller:NW-01-40-P
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,70 €/ Stückexkl. MwSt

13,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,70 €

-

10+

8,93 €

23.70%

25+

7,41 €

36.69%

50+

6,90 €

41.07%

100+

6,12 €

47.73%

200+

5,97 €

49.03%

500+

5,83 €

50.16%

1000+

5,81 €

50.32%

2500+

5,76 €

50.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® N
Typ
NW
Grösse
40
Breite
23 mm
Höhe
9.5 mm
Länge
50 mm