Eriks
IGUS

IGUS drylin® N Führungsschlitten Baugröße 27 iglidur® J200 Gleitelement - Gewindezapfen NW-12-27-80

  • ERIKS:13570337
  • Hersteller:NW-12-27-80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,62 €/ Stückexkl. MwSt

15,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,62 €

-

10+

10,79 €

20.78%

25+

10,20 €

25.10%

50+

9,63 €

29.29%

100+

8,42 €

38.21%

200+

7,68 €

43.65%

500+

7,07 €

48.12%

1000+

6,50 €

52.30%

2500+

6,16 €

54.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® N
Typ
NW-12
Grösse
27
Breite
14 mm
Höhe
9.5 mm
Länge
80 mm