Eriks
IGUS

IGUS drylin® N Führungsschlitten Baugröße 27 iglidur® J Gleitelement - Gewindezapfen NW-32-27-60-P

  • ERIKS:13570351
  • Hersteller:NW-32-27-60-P
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,47 €/ Stückexkl. MwSt

12,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,47 €

-

10+

8,34 €

20.33%

25+

7,22 €

31.03%

50+

6,65 €

36.48%

100+

5,13 €

51.00%

200+

4,86 €

53.54%

500+

4,75 €

54.63%

1000+

4,66 €

55.54%

2500+

4,41 €

57.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® N
Typ
NW