Eriks
IGUS

IGUS Drehkranz iglidur® verzahnter Außenring aus anodisiertem Aluminium Innenring aus iglidur® J4 PRT-02-60-AL

  • ERIKS:13569261
  • Hersteller:PRT-02-60-AL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

258,40 €/ Stückexkl. MwSt

302,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

258,40 €

-

10+

238,55 €

7.68%

25+

218,65 €

15.38%

50+

198,78 €

23.07%

100+

188,82 €

26.93%

200+

179,38 €

30.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
iglidur®
Typ
PRT-02-AL
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Roll Element
Gleitelement
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -50 bis 90 °C