Eriks
IGUS

IGUS Drehkranz iglidur® verzahnter Außenring aus anodisiertem Aluminium Innenring aus iglidur® J4 PRT-02-20-AL

  • ERIKS:13569258
  • Hersteller:PRT-02-20-AL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,12 €/ Stückexkl. MwSt

114,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

98,12 €

-

10+

90,82 €

7.44%

25+

81,45 €

16.98%

50+

73,83 €

24.75%

100+

68,48 €

30.21%

200+

63,48 €

35.30%

500+

58,62 €

40.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
iglidur®
Typ
PRT-02-AL
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Roll Element
Gleitelement
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -50 bis 90 °C