Eriks
IGUS

IGUS Drehkranz iglidur® verzahnter Außenring aus Aluminium Gleitelemente aus iglidur® J PRT-01-60-TO-ST

  • ERIKS:13569288
  • Hersteller:PRT-01-60-TO-ST
Image 1
Zur Liste hinzufügen

510,47 €/ Stückexkl. MwSt

597,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

510,47 €

-

10+

430,56 €

15.65%

25+

382,62 €

25.05%

50+

366,62 €

28.18%

100+

358,64 €

29.74%

200+

350,53 €

31.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
iglidur®
Typ
PRT-01-TO
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
184 mm
Breite
34.5 mm
Roll Element
Gleitelement
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Aussenverzahnt
Betriebstemperatur
von -50 bis 90 °C