510,47 €/ Stückexkl. MwSt
597,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 510,47 € | - |
10+ | 430,56 € | 15.65% |
25+ | 382,62 € | 25.05% |
50+ | 366,62 € | 28.18% |
100+ | 358,64 € | 29.74% |
200+ | 350,53 € | 31.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | iglidur® |
Typ | PRT-01-TO |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 166.7 mm |
Breite | 34.5 mm |
Roll Element | Gleitelement |
Mit Dichtung | Nein |
Verzahnung | Aussenverzahnt |
Betriebstemperatur | von -50 bis 90 °C |