481,88 €/ Stückexkl. MwSt
563,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 481,88 € | - |
10+ | 389,20 € | 19.23% |
25+ | 335,92 € | 30.29% |
50+ | 317,40 € | 34.13% |
100+ | 305,81 € | 36.54% |
200+ | 296,53 € | 38.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | iglidur® |
Typ | PRT-01-TO |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 157.3 mm |
Breite | 33 mm |
Roll Element | Gleitelement |
Mit Dichtung | Nein |
Verzahnung | Aussenverzahnt |
Betriebstemperatur | von -50 bis 90 °C |