2.685,82 €/ Stückexkl. MwSt
3.142,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2.685,82 € | - |
10+ | 2.550,29 € | 5.05% |
25+ | 2.059,03 € | 23.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | iglidur® |
Typ | PRT-01-TO |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 456.7 mm |
Breite | 43.5 mm |
Roll Element | Gleitelement |
Mit Dichtung | Nein |
Verzahnung | Aussenverzahnt |
Betriebstemperatur | von -50 bis 90 °C |