Eriks
IGUS

IGUS Drehkranz iglidur® verzahnter Außenring aus Aluminium Gleitelemente aus iglidur® J PRT-01-30-TO-ST

  • ERIKS:13569284
  • Hersteller:PRT-01-30-TO-ST
Image 1
Zur Liste hinzufügen

423,97 €/ Stückexkl. MwSt

496,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

423,97 €

-

10+

303,73 €

28.36%

25+

239,42 €

43.53%

50+

215,46 €

49.18%

100+

199,46 €

52.95%

200+

189,51 €

55.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
iglidur®
Typ
PRT-01-TO
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
112 mm
Breite
30.5 mm
Roll Element
Gleitelement
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Aussenverzahnt
Betriebstemperatur
von -50 bis 90 °C