423,97 €/ Stückexkl. MwSt
496,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 423,97 € | - |
10+ | 303,73 € | 28.36% |
25+ | 239,42 € | 43.53% |
50+ | 215,46 € | 49.18% |
100+ | 199,46 € | 52.95% |
200+ | 189,51 € | 55.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | iglidur® |
Typ | PRT-01-TO |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 110.7 mm |
Breite | 30.5 mm |
Roll Element | Gleitelement |
Mit Dichtung | Nein |
Verzahnung | Aussenverzahnt |
Betriebstemperatur | von -50 bis 90 °C |