1.305,45 €/ Stückexkl. MwSt
1.527,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1.305,45 € | - |
10+ | 1.208,17 € | 7.45% |
25+ | 1.151,42 € | 11.80% |
50+ | 1.093,83 € | 16.21% |
100+ | 1.039,15 € | 20.40% |
200+ | 987,18 € | 24.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | iglidur® |
Typ | PRT-01-TO |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 308 mm |
Breite | 41.5 mm |
Roll Element | Gleitelement |
Mit Dichtung | Nein |
Verzahnung | Aussenverzahnt |
Betriebstemperatur | von -50 bis 90 °C |