Eriks
IGUS

IGUS Drehkranz iglidur® verzahnter Außenring aus Aluminium Gleitelemente aus iglidur® J PRT-01-20-TO-T10

  • ERIKS:13569279
  • Hersteller:PRT-01-20-TO-T10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

382,26 €/ Stückexkl. MwSt

447,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

382,26 €

-

10+

284,92 €

25.46%

25+

213,56 €

44.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
iglidur®
Typ
PRT-01-TO
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
87.25 mm
Breite
26 mm
Roll Element
Gleitelement
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Aussenverzahnt
Betriebstemperatur
von -50 bis 90 °C