Eriks
IGUS

IGUS Drehkranz iglidur® verzahnter Außenring aus Aluminium Gleitelemente aus iglidur® J PRT-01-150-TO-ST

  • ERIKS:13569274
  • Hersteller:PRT-01-150-TO-ST
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.037,88 €/ Stückexkl. MwSt

1.214,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.037,88 €

-

10+

939,42 €

9.49%

25+

878,48 €

15.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
iglidur®
Typ
PRT-01-TO
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
256 mm
Breite
36.5 mm
Roll Element
Gleitelement
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Aussenverzahnt
Betriebstemperatur
von -50 bis 90 °C