1.037,88 €/ Stückexkl. MwSt
1.214,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1.037,88 € | - |
10+ | 939,42 € | 9.49% |
25+ | 878,48 € | 15.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | iglidur® |
Typ | PRT-01-TO |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 252.9 mm |
Breite | 36.5 mm |
Roll Element | Gleitelement |
Mit Dichtung | Nein |
Verzahnung | Aussenverzahnt |
Betriebstemperatur | von -50 bis 90 °C |