Eriks
IGUS

IGUS Drehkranz iglidur® verzahnter Außenring aus Aluminium Gleitelemente aus iglidur® J PRT-01-100-TO-T10

  • ERIKS:13569271
  • Hersteller:PRT-01-100-TO-T10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

746,80 €/ Stückexkl. MwSt

873,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

746,80 €

-

10+

653,54 €

12.49%

25+

597,59 €

19.98%

50+

535,74 €

28.26%

100+

491,95 €

34.13%

200+

458,95 €

38.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
iglidur®
Typ
PRT-01-TO
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
189.2 mm
Breite
36 mm
Roll Element
Gleitelement
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Aussenverzahnt
Betriebstemperatur
von -50 bis 90 °C