746,80 €/ Stückexkl. MwSt
873,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 746,80 € | - |
10+ | 653,54 € | 12.49% |
25+ | 597,59 € | 19.98% |
50+ | 535,74 € | 28.26% |
100+ | 491,95 € | 34.13% |
200+ | 458,95 € | 38.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | iglidur® |
Typ | PRT-01-TO |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 196 mm |
Breite | 36 mm |
Roll Element | Gleitelement |
Mit Dichtung | Nein |
Verzahnung | Aussenverzahnt |
Betriebstemperatur | von -50 bis 90 °C |