281,31 €/ Stückexkl. MwSt
329,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 281,31 € | - |
10+ | 227,18 € | 19.24% |
25+ | 192,36 € | 31.62% |
50+ | 169,14 € | 39.88% |
100+ | 152,21 € | 45.89% |
200+ | 138,47 € | 50.78% |
500+ | 123,25 € | 56.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | iglidur® |
Typ | PRT-01-SQ |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 26 mm |
Roll Element | Gleitelement |
Mit Dichtung | Nein |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -50 bis 90 °C |