Eriks
IGUS

IGUS Drehkranz iglidur® Gehäuse aus Aluminium Gleitelement aus POM PRT-03-80

  • ERIKS:13569262
  • Hersteller:PRT-03-80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

152,72 €/ Stückexkl. MwSt

178,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

152,72 €

-

10+

129,81 €

15.00%

25+

116,83 €

23.50%

50+

105,17 €

31.14%

100+

99,88 €

34.60%

200+

94,91 €

37.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
iglidur®
Typ
PRT-03
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
18 mm
Roll Element
Gleitelement
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C