Eriks
IGUS

IGUS Drehkranz iglidur® Außenring aus iguton G Kunststoff Innenring aus iglidur® J4 PRT-02-30-LC

  • ERIKS:13569260
  • Hersteller:PRT-02-30-LC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,02 €/ Stückexkl. MwSt

111,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

95,02 €

-

10+

76,04 €

19.98%

25+

56,58 €

40.45%

50+

52,04 €

45.23%

100+

47,50 €

50.01%

200+

43,93 €

53.77%

500+

40,66 €

57.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
iglidur®
Typ
PRT-02-LC
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
19 mm
Roll Element
Gleitelement
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -50 bis 90 °C