341,72 €/ Stückexkl. MwSt
399,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 341,72 € | - |
10+ | 315,76 € | 7.60% |
25+ | 293,99 € | 13.97% |
50+ | 267,12 € | 21.83% |
100+ | 235,03 € | 31.22% |
200+ | 211,53 € | 38.10% |
500+ | 189,73 € | 44.48% |
1000+ | 172,60 € | 49.49% |
2500+ | 161,01 € | 52.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | iglidur® |
Typ | PRT-01 |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 33 mm |
Roll Element | Gleitelement |
Mit Dichtung | Nein |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -50 bis 90 °C |