314,36 €/ Stückexkl. MwSt
367,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 314,36 € | - |
10+ | 290,53 € | 7.58% |
25+ | 270,46 € | 13.96% |
50+ | 243,49 € | 22.54% |
100+ | 214,28 € | 31.83% |
200+ | 186,50 € | 40.67% |
500+ | 167,96 € | 46.57% |
1000+ | 155,69 € | 50.47% |
2500+ | 148,73 € | 52.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | iglidur® |
Typ | PRT-01 |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 33 mm |
Roll Element | Gleitelement |
Mit Dichtung | Nein |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -50 bis 90 °C |