Eriks
IGUS

IGUS Drehkranz iglidur® Aluminium Gehäuse Gleitelemente aus iglidur® J PRT-01-300

  • ERIKS:13569254
  • Hersteller:PRT-01-300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.417,71 €/ Stückexkl. MwSt

2.828,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2.417,71 €

-

10+

2.175,96 €

10.00%

25+

1.985,88 €

17.86%

50+

1.832,99 €

24.19%

100+

1.703,94 €

29.52%

200+

1.608,96 €

33.45%

500+

1.539,46 €

36.33%

1000+

1.481,32 €

38.73%

2500+

1.446,79 €

40.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
iglidur®
Typ
PRT-01
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
450 mm
Breite
42 mm
Roll Element
Gleitelement
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -50 bis 90 °C