227,49 €/ Stückexkl. MwSt
266,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 227,49 € | - |
10+ | 203,41 € | 10.58% |
25+ | 195,42 € | 14.10% |
50+ | 184,64 € | 18.83% |
100+ | 167,73 € | 26.27% |
200+ | 152,67 € | 32.89% |
500+ | 135,79 € | 40.31% |
1000+ | 125,32 € | 44.91% |
2500+ | 119,43 € | 47.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | iglidur® |
Typ | PRT-01 |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 29 mm |
Roll Element | Gleitelement |
Mit Dichtung | Nein |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -50 bis 90 °C |