Eriks
IGUS

IGUS Drehkranz iglidur® Aluminium Gehäuse Gleitelemente aus iglidur® J PRT-01-20

  • ERIKS:13569249
  • Hersteller:PRT-01-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

205,39 €/ Stückexkl. MwSt

240,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

205,39 €

-

10+

182,74 €

11.03%

25+

175,28 €

14.66%

50+

167,79 €

18.31%

100+

151,09 €

26.44%

200+

143,51 €

30.13%

500+

137,77 €

32.92%

1000+

135,89 €

33.84%

2500+

134,24 €

34.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
iglidur®
Typ
PRT-01
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
24 mm
Roll Element
Gleitelement
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -50 bis 90 °C