Eriks
IGUS

IGUS Drehkranz iglidur® Aluminium Gehäuse Gleitelemente aus iglidur® J PRT-01-150

  • ERIKS:13569247
  • Hersteller:PRT-01-150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

876,19 €/ Stückexkl. MwSt

1.025,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

876,19 €

-

10+

819,66 €

6.45%

25+

792,32 €

9.57%

50+

762,20 €

13.01%

100+

676,48 €

22.79%

200+

622,36 €

28.97%

500+

563,43 €

35.70%

1000+

524,51 €

40.14%

2500+

498,10 €

43.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
iglidur®
Typ
PRT-01
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
35 mm
Roll Element
Gleitelement
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -50 bis 90 °C