632,93 €/ Stückexkl. MwSt
740,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 632,93 € | - |
10+ | 575,93 € | 9.01% |
25+ | 549,29 € | 13.21% |
50+ | 532,40 € | 15.88% |
100+ | 468,20 € | 26.03% |
200+ | 434,15 € | 31.41% |
500+ | 405,42 € | 35.95% |
1000+ | 389,20 € | 38.51% |
2500+ | 380,65 € | 39.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | iglidur® |
Typ | PRT-01 |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 185 mm |
Breite | 34 mm |
Roll Element | Gleitelement |
Mit Dichtung | Nein |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -50 bis 90 °C |