Eriks
IGUS

IGUS Drehkranz iglidur® Aluminium Gehäuse Gleitelemente aus iglidur® H1 PRT-01-200-H1

  • ERIKS:13569251
  • Hersteller:PRT-01-200-H1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.185,89 €/ Stückexkl. MwSt

1.387,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.185,89 €

-

10+

1.116,54 €

5.85%

25+

1.063,53 €

10.32%

50+

1.014,37 €

14.46%

100+

904,89 €

23.69%

200+

836,55 €

29.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
iglidur®
Typ
PRT-01-H1
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
38 mm
Roll Element
Gleitelement
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -40 bis 180 °C