Eriks
IGUS

IGUS Clips-Gelenklager Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 EGFM-12-T

  • ERIKS:13568411
  • Hersteller:EGFM-12-T
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,03 €/ Stückexkl. MwSt

14,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,03 €

-

10+

9,65 €

19.75%

25+

7,18 €

40.28%

50+

6,75 €

43.92%

100+

6,50 €

45.97%

200+

5,83 €

51.50%

500+

5,42 €

54.98%

1000+

5,13 €

57.35%

2500+

4,73 €

60.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
igubal®
Typ
EGFM-T
Innendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300