Eriks
IGUS

IGUS Axial-Gelenklager Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 SAM-06

  • ERIKS:13570088
  • Hersteller:SAM-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,57 €/ Stückexkl. MwSt

6,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,57 €

-

10+

5,09 €

8.53%

50+

4,69 €

15.70%

100+

4,37 €

21.50%

200+

4,16 €

25.26%

500+

3,82 €

31.40%

1000+

3,23 €

41.98%

2500+

2,79 €

49.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
igubal®
Typ
SAM
Innendurchmesser
6.2 mm
Außendurchmesser
16 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300