Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® Z/iglidur® Z Wartungsfrei ZTM-2838-015

  • ERIKS:13570238
  • Hersteller:ZTM-2838-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,45 €/ Stückexkl. MwSt

14,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,45 €

-

10+

8,65 €

30.53%

25+

6,61 €

46.87%

50+

5,55 €

55.42%

100+

5,09 €

59.08%

200+

4,43 €

64.43%

500+

4,14 €

66.72%

1000+

3,97 €

68.09%

2500+

3,69 €

70.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
ZTM
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z