Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® Z/iglidur® Z Wartungsfrei ZTM-2644-015

  • ERIKS:13570237
  • Hersteller:ZTM-2644-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,78 €/ Stückexkl. MwSt

13,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,78 €

-

10+

7,98 €

32.26%

25+

5,95 €

49.52%

50+

4,86 €

58.71%

100+

4,43 €

62.42%

200+

3,78 €

67.90%

500+

3,48 €

70.48%

1000+

3,29 €

72.10%

2500+

3,06 €

74.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
ZTM
Wellendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z