Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® Z/iglidur® Z Wartungsfrei ZTM-2250-015

  • ERIKS:13570236
  • Hersteller:ZTM-2250-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,04 €/ Stückexkl. MwSt

16,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,04 €

-

10+

9,52 €

32.21%

25+

7,05 €

49.80%

50+

5,80 €

58.73%

100+

5,28 €

62.38%

200+

4,48 €

68.06%

500+

4,14 €

70.50%

1000+

3,91 €

72.12%

2500+

3,59 €

74.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
ZTM
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z