Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® Z/iglidur® Z Wartungsfrei ZTM-2036-015

  • ERIKS:13570233
  • Hersteller:ZTM-2036-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,95 €/ Stückexkl. MwSt

6,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,95 €

-

10+

5,02 €

15.65%

25+

4,22 €

29.07%

50+

3,55 €

40.26%

100+

3,23 €

45.69%

200+

2,96 €

50.16%

500+

2,81 €

52.72%

1000+

2,66 €

55.27%

2500+

2,51 €

57.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
ZTM
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z