Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® Z/iglidur® Z Wartungsfrei ZTM-1623-015

  • ERIKS:13570231
  • Hersteller:ZTM-1623-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,99 €/ Stückexkl. MwSt

10,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,99 €

-

10+

5,87 €

34.67%

25+

4,16 €

53.70%

50+

3,33 €

63.00%

100+

2,91 €

67.65%

200+

2,49 €

72.30%

500+

2,28 €

74.63%

1000+

2,17 €

75.90%

2500+

2,01 €

77.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
ZTM
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z