Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® Z/iglidur® Z Wartungsfrei ZTM-1540-015

  • ERIKS:13570230
  • Hersteller:ZTM-1540-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,52 €/ Stückexkl. MwSt

14,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,52 €

-

10+

8,23 €

34.29%

25+

6,00 €

52.05%

50+

4,85 €

61.31%

100+

4,29 €

65.71%

200+

3,61 €

71.17%

500+

3,33 €

73.44%

1000+

3,19 €

74.51%

2500+

2,91 €

76.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
ZTM
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z