Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® Z/iglidur® Z Wartungsfrei ZTM-1527-015

  • ERIKS:13570228
  • Hersteller:ZTM-1527-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,94 €/ Stückexkl. MwSt

11,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,94 €

-

10+

6,56 €

34.03%

25+

4,77 €

52.01%

50+

3,86 €

61.19%

100+

3,44 €

65.39%

200+

2,89 €

70.94%

500+

2,64 €

73.42%

1000+

2,53 €

74.57%

2500+

2,32 €

76.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
ZTM
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z