Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® X/iglidur® X Wartungsfrei XTM-2644-015

  • ERIKS:13000567
  • Hersteller:XTM-2644-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,78 €/ Stückexkl. MwSt

13,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,78 €

-

10+

7,64 €

35.16%

25+

5,38 €

54.35%

50+

4,01 €

65.97%

100+

3,48 €

70.48%

200+

3,21 €

72.74%

500+

2,95 €

75.00%

1000+

2,81 €

76.13%

2500+

2,58 €

78.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
XTM
Wellendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
d1
26 mm
d2
44 mm
d4
35 mm
d5
3 mm
d6
44 mm
h
1 mm
S
1.5 mm